超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)16 注文コード65993307 品番C-VEX-S 16XR1.75
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は外径など34種類から選べます 他の種類を見る

R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 刃数6 全長(mm)110 首径(mm)8 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)16 表面処理ノンコート 刃幅(mm)3.5 首長(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする