※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
注文コード
65993558
品番
ASBN211N-A03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a1b
ボタン色
黒
種別
セレクタスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
動作方式
セレクタ
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点