※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
2a
ボタン色
黒
注文コード
65993673
品番
ASBN220N-D01B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
接点構成・ボタン色
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2a
ボタン色
黒
種別
セレクタスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
動作方式
セレクタ
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点