荒刃U型プレーンカッター RF2-PC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)65 穴径(Φmm)25.4 刃幅(mm)75 注文コード65993858 品番RF2-PC 65X75X25.4
参考基準価格(税別)¥131,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は外径・穴径・刃幅など18種類から選べます 他の種類を見る

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数6 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)65 表面処理ノンコート 刃幅(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする