IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
注文コード
65994136
品番
AZN311NR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
接点構成・ボタン色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
プル
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
一体形
接点材質
銀接点