バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65994830 品番DS-L
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,608
販売価格(税別)
4,189

メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ
表面取り付け用バックカバーは取り外し可
DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています
下記4段階に切り替え可能
1 Aバッテリーへ接続
2 Bバッテリーへ接続
3 BOTH(A,Bの2台を接続)
4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。
取り付け方法(下記3種の取付が可能)
a.表面取り付け
b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm
c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm

付属品取り付け用タッピングボルト 4本 寸法(mm)72×72×86 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト10mm×2本 (M10 R端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする