BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65994969 品番 SLE-BS 28XBS7
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

BSシャンクの直刃エンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数2 全長(mm)147 刃長(mm)45 外径(Φmm)28 シャンクBS7 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする