WT-W03 ウォール棚ハンガーセット(WT) イビケン(旧:DICデコール) 65995135

WT-W03 ウォール棚ハンガーセット(WT) イビケン(旧:DICデコール) 65995135
WT-W03 ウォール棚ハンガーセット(WT) イビケン(旧:DICデコール) 65995135

ウォール棚ハンガーセット(WT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65995135品番WT-W03
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。

耐荷重(kg)棚:6、ハンガー:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×195×295
関連資料:(0.99MB)取扱説明書:(0.44MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする