大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65995145
品番
SLE-BS 41XBS9
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
2
全長(mm)
190
刃長(mm)
55
外径(Φmm)
41
シャンク
BS9
表面処理
ノンコート