MRH-2DW-11 室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ モリテック 65995503

MRH-2DW-11 室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ モリテック 65995503
MRH-2DW-11 室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ モリテック 65995503
MRH-2DW-11 室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ モリテック 65995503
MRH-2DW-11 室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ モリテック 65995503
MRH-2DW-11 室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ モリテック 65995503

室内物干し(ルームハンガー) ダブルポール面付標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65995503品番MRH-2DW-11
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。
竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。
吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)
引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。
スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能
急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。
高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!
外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。

用途
室内物干し
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス仕様天井面付タイプ(後付け仕様)タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対してRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人がぶら下がったりは絶対にしないで下さい。
※施工・ご使用になる際は商品付属の取付工事説明書・取扱説明書を必ずご覧の上、正しく施工・ご使用下さい。
※本体は十分強度のある下地のある所に水平に取付・確実に取り付けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする