※使用例

室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)取付窓枠内寸法:1860〜2170 注文コード65995555 品番FS-217N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

窓枠取付用室内物干し。
内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!
外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。
普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。
カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。
ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。

仕様インセットタイプ 材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 幅(mm)取付窓枠内寸法:1860〜2170 種類室内物干窓枠 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入前に取付可能条件をご確認ください。
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯がなく、ねじの効かない所には取り付けできません。
※ブラインド、ロールスクリーンは使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする