※吊戸棚は付属しておりません

スイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65995634 品番 JDS90603
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。
高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。
踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。
ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。

付属品トラスタッピングねじ4×14mm 材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 幅(mm)取付条件:860〜870(キャビネット内寸法) 質量(kg)13 高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法) タイプ900mmキャビネット用 奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 間口(mm)900 最大積載量(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)782×550・600・650(3段階調整)×306
注意
※昇降式キャビネットのみとなります。吊戸棚は付属しておりません。
※取付ける吊戸棚の内寸法を必ず確認して下さい(吊戸棚内部へ入らなかったり、ビス固定できない場合があります)!
※吊戸棚の壁面固定強度の確認をして下さい(壁面桟30mm以上必要)!
※吊戸棚の側板に芯材があるか確認して下さい(フラッシュ構造で芯材がない場合は取付不可となります。)
※取り付け工事が必要な商品です!取り付け工事は工事業者様にてお願い致します。
※個人様にての取り付け工事による、不具合に関しましてはご対応致しかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする