14880 ひんやり冷感マスク 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65995826 14880 ひんやり冷感マスク 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65995826 14880 ひんやり冷感マスク 2枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 65995826

ひんやり冷感マスク 2枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 65995826 品番 14880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

洗って使えるマスクに新色登場!チーム分けにも使える!

形状立体型 構造1層 サイズS 寸法(縦×横)(mm)115×135 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)2 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン6 機能冷感

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする