IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65995974
品番
SLDN-92MW-RGT
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
発光色
赤/緑
適合機種
SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.2×26×25.1
定格電流(mA)
AC/DC24V、赤:12、緑:11