IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65996017
品番
AP22M-2Q3CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
取り付け形状
丸穴22mm
保護構造
IP66
レンズ形状
ドーム形
端子形状
ねじ
本体形状
一体形