※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65996044
品番
AP22M-2Q4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
取り付け形状
丸穴22mm
保護構造
IP66
レンズ形状
ドーム形
端子形状
ねじ
本体形状
一体形