アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 研究関連用品・実験用必需品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 洗浄瓶/プッシュボトル
アーテック[学校教材・教育玩具]の プッシュボトル
スプレー容器角タイプ500ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL)
注文コード
65996133
品番
51793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
安定感のある角型容器
材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:130×58×195mm
用途
手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。
材質
容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP
寸法(mm)
140×58×195
容量(mL)
500