不織布ソフトマスク(個包装)50枚入

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 65996194 品番 51805
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728

衛生的な個別包装で持ち運びに便利

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズS 寸法(縦×横)(mm)95×145 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 材質不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
普段に使います
有限会社 コーディックス 様

色々購入しましたが一番あいました
個包装で清潔です
個包装だから人にもあげやすい

2024-12-10
用途:
対インフルエンザ及びコロナ対策用
野宮産業株式会社 様

非常にソフトで使い勝手がいいです。再度購入も検討中です。

2022-02-01
用途:
お客様にお配りします
IMUA 様 (サービス業)

頼んだ翌日にきてびっくりです!
助かります!ありがとうございます♪

対象商品:
65996185
2023-12-23
用途:
倉庫の清掃の時に使用します
原田 商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノーズワイヤーですが、あまり弾力があると密着性がなく時間がたつと元に戻るので少し固めが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする