アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書庫・金庫・ロッカー
アーテック[学校教材・教育玩具]の キーボックス・名札掛け
アーテック[学校教材・教育玩具]の キーホルダー名札
ネームタグ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65996377
品番
91696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
クッションケースに取り付けられる!
セット内容
本体のみ
材質
PP+LDPE
寸法(mm)
85×50×4
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
85×50