PCタブレット用クッションケース M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65996386 品番91698
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥840
販売価格(税別)
764

収納&持ち運びに最適PC・タブレット用クッションケース
材質:ポリエステル、ポリエーテル、亜鉛合金。サイズ:外寸:225×20×325mm、内寸:220×10×310mm。セット内容:本体

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。 材質ポリエステル、ポリエーテル 外寸(mm)約325×225×26 内寸(mm)約315×215 適合サイズ11.6インチまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする