大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65996387
品番
SPE-BS 32XBS9
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長(mm)
188
刃長(mm)
55
外径(Φmm)
32
シャンク
BS9
表面処理
ノンコート