大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65996466
品番
SPE-BS 40XBS9
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長(mm)
195
刃長(mm)
60
外径(Φmm)
40
シャンク
BS9
表面処理
ノンコート