大洋ツール
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
46
全長(mm)
208
注文コード
65997175
品番
SPE-MT 46XMT4
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
12
全長(mm)
208
刃長(mm)
68
外径(Φmm)
46
シャンク
MT4
表面処理
ノンコート