キーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【音源】AiX音源、最大同時発音数:64、【レイヤー】2(アッパー1/2)、【サステイン】〇、【エフェクト】リバーブ:24+各音色固有設定、コーラス:各音色固有設定、ディレイ:各音色固有設定、DSP:各音色固有設定、マスターイコライザー:10、【ボリュームシンクイコライザー】〇、【サラウンド】〇、【メトロノーム】〇、【内蔵曲】デモ曲:1+10(ピアノデモ)、【マイセットアップ】〇、【トーンメモリー】〇、【トランスポーズ】-12〜0〜+12半音、【チューニング】A4=415.5Hz〜440.0Hz〜465.9Hz、【オクターブシフト】-3〜0〜+3オクターブ、【スケール】平均律+16種類、【MIDIレコーダー】 曲数:1、容量:40000音符、【MIDI】〇(GMレベル1準拠)(※MIDI端子は付属していません。USB端子またはBluetoothを使用したMIDI通信が可能です。)、【ストラップピン】〇 ブラック 注文コード65997454 品番CT-S1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・色など4種類から選べます 他の種類を見る

キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。

鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×258×83 質量(kg)4.5(電池含まず) 仕様【音源】AiX音源、最大同時発音数:64、【レイヤー】2(アッパー1/2)、【サステイン】〇、【エフェクト】リバーブ:24+各音色固有設定、コーラス:各音色固有設定、ディレイ:各音色固有設定、DSP:各音色固有設定、マスターイコライザー:10、【ボリュームシンクイコライザー】〇、【サラウンド】〇、【メトロノーム】〇、【内蔵曲】デモ曲:1+10(ピアノデモ)、【マイセットアップ】〇、【トーンメモリー】〇、【トランスポーズ】-12〜0〜+12半音、【チューニング】A4=415.5Hz〜440.0Hz〜465.9Hz、【オクターブシフト】-3〜0〜+3オクターブ、【スケール】平均律+16種類、【MIDIレコーダー】 曲数:1、容量:40000音符、【MIDI】〇(GMレベル1準拠)(※MIDI端子は付属していません。USB端子またはBluetoothを使用したMIDI通信が可能です。)、【ストラップピン】〇 音色61(ADVANCED TONES:10、CASIO CLASSIC TONES:12) BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時) 入出力端子ヘッドホン/アウトプット:ステレオミニジャック、ペダル:標準ジャック、オーディオ入力:ステレオミニジャック、USB TO HOST:micro B(※USBケーブルは付属していません。パソコンとの接続には、市販の適合USBケーブルをご使用ください。)、USB TO DEVICE(別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10専用) スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W 電源家庭用AC100V電源:付属ACアダプター AD-E95100LJ使用 (DC 9.5V)、電池:単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本、電池寿命:連続動作時間 約3時間 ※条件による 消費電力(W)7.5 付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする