専用ワイヤレスアダプター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65997497 品番WU-BT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本機は、カシオの楽器に装着し、スマートデバイスと接続するための、
ワイヤレス MIDI & AUDIO アダプターです。
オーディオ信号やMIDI データをBluetooth(R)で通信できます。

対応製品CT-S1/CT-S400 ブラック 質量(g)約8 消費電力(W)0.25 電源USBバスパワー駆動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.6×36.6×24.2 対応機種iPhone/iPad,MIDI接続可能なAndroid端末 コネクタUSB-typeA 送信周波数(MHz)2402〜2480 対応アプリケーションChordana Play BluetoothVer.5.0、無線出力:Class1 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP(Audio)、GATT(MIDI over Bluetooth(R) Low Energy)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする