※使用例

- テコバール モノタロウ 65998705 - テコバール モノタロウ 65998705

テコバール

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65998705 品番 -
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。

全長(mm)1200 刃幅(mm)43 サイズ(mm)43巾×25×1200 軸径(Φmm)25 質量(kg)4.93 材質炭素鋼 熱処理両端のみ 用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
注意
※ご使用の際はヘルメット、安全メガネ、安全靴、
手袋を着用して下さい。
※対象の重量物に合わせてご利用下さい。
※作業の際は商品にヒビや曲がりがないか確認して下さい。
※人に対して振り回さないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:3454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
駐車スペースの氷割り
サービス業

駐車スペースの雪が解けかけてまた凍りつき、ツルツルと危険な状態でしたので、それを割って片付けるために購入。長さもちょうど良く、適度な重さのおかげであまり力を入れずに氷を割ることができました。

2026-02-25
用途:
バリエーションが多い。

既存のがダメになったので頼みました。今までは問屋頼みでしたがバリエーションも多くすぐ届くモノタロウです。

2025-08-16
用途:
畑の石、除去
建設業・工事業

安価で丈夫、てこの原理で大きな石もすぐに動かしができました。やや重いですが1200mmで良かったです。

2025-07-06
用途:
清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

側溝のコンクリート蓋開閉作業に購入しました。重量があるので長尺で作業もはかどりました。価格も安く作りも丈夫です。

2025-03-10
用途:
グレーチングを持ち上げる
サービス業

側溝のグレーチングがずれていたので直したかったが重くて持ち上げるが無理だったため購入。予定通りの作業が出来ました。

対象商品:
65998696
2024-06-12
用途:
掘削、他
MA工業 様 (建設業・工事業)

狭い場所や粘土質の掘削時、石など掘り上げるときにテコ棒が欲しかったのでとりあえず満足。
今後の仕事に役立つこと間違いなし!

1人が参考にしています
対象商品:
65998723
2023-09-22
用途:
庭石の位置合わせ
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

スクレーパー部分が絶妙なサイズ感で使い易かったです。
けっこう無茶な使い方もしますが、刃先も丈夫で良いです。
サイズ違いを追加で買うことになる予定です。

対象商品:
65998696
2023-05-26
用途:
物置を移動するために購入
株式会社前島電気工業社 様 (建設業・工事業)

物置を移動させる際、とりかかりの物置を上げて下駄をはかせる為のテコバールとして購入しましたが、適度に太さ、長さがあるので、しっかりと役を務めてくれました。
他には、庭の土を掘り返す際、大きな石があったら除去する撃ノも使えるかなと、思っています。
あまりに重量があるものは、曲がってしまいそうな感じなので、満足度は星4つ。
ちなみに物置はW2300×H2150×D1650 二つ動かしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
1人が参考にしています
2022-10-19

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする