蒔絵万年筆 雅風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65998987 品番 AX-8874-00
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

◎<丹念に仕上げられた手作りの逸品> 世界に誇る日本の伝統工芸 蒔絵を華飾した萬年筆「雅風」、東山雅風が創作した図案を輪島の蒔絵師が優美に表現しました。1本づつ丹念に漆を塗り重ね、蒔絵を描いています。◎<2年間もインクの乾燥を防ぐ スリップシール機構>「スリップシール機構」により、万年筆では当たり前とされてきた、しばらく使用しないと、インクが乾いて書けなくなるという問題を解決。また、耐水性、耐光性が高い固まりやす顔料インクも安心して使えます。

用途世界に誇る伝統工芸である蒔絵を華飾した高級萬年筆「雅風」 付属品カートリッジインク1本(ブルーブラック)、コンバーター500 仕様ペン先14K、スリップシール機構 その他1本差し袋付(金襴織物) 質量(g)18.5 備考インクはプラチナ万年筆 純正インクをご使用ください。カートリッジインクをお買い求めの場合は、プラチナ SPSQ-400をご利用ください。 タイプ中字M、コンバーター式・カートリッジ両用式 種類 材質(軸)樹脂ボディに漆塗り仕上げ・蒔絵 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×139.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする