FINN-7702-15 フィン デスクデスクバッグL セキセイ 65999100

 

FINN-7702-15 フィン デスクデスクバッグL セキセイ 65999100
FINN-7702-15 フィン デスクデスクバッグL セキセイ 65999100
FINN-7702-15 フィン デスクデスクバッグL セキセイ 65999100

フィン デスクデスクバッグL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ネイビー注文コード65999100品番FINN-7702-15
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

社内の移動をスマートにする、社内移動用バッグです。会議に必要な書類やファイル、筆記用具をサッとまとめることができます。
デスクデスクバッグLは、ボックスファイルや、シスボックスが入るバックです。書類を整理整頓しながら、持ち運びもできる優れものです。幅102×奥行き316×高さ258mmまでのボックスがそのまま入ります。
底板付ですので、中身をしっかり支えます。
両サイドのボタンで、内容量によって幅の調節が可能です。
高級感あるPVCネームを採用しました。
社内だけでなく、その他アウトドアやレジャー、スポーツ時のお供に最適です。

用途オフィスの移動をスマートに。社内移動用バッグ。仕様底板付材質【本体】ナイロン、ポリエステル【取っ手】PP【底板】PP寸法(mm)360×340×110ネイビー収納の目安A4サイズ / 【ボックスファイル】102×316×258mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする