※製品代表画像

NC用ポイントドリル(ノンコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65999229 品番 NPD-250-060
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)
ノンコート品となります。

用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り) 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 全長(mm)150 溝長(mm)52 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)60 刃径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする