※製品代表画像

面取カッターV型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65999658 品番 CS-3S06-12
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

全長(mm)48 刃数3 シャンク径(Φmm)6 切刃形状3枚刃 先端径(mm)2 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 用途鉄、ステンレス鋼用 シャンク長(mm)40 面取径(mm)4〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする