※製品代表画像

面取カッターV型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65999667 品番 CS-3S10-16
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

全長(mm)54 刃数3 シャンク径(Φmm)10 切刃形状3枚刃 先端径(mm)4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 用途鉄、ステンレス鋼用 シャンク長(mm)45 面取径(mm)5〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする