※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
面取カッターV型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65999676
品番
CS-3S10-20
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
全長(mm)
57
刃数
3
シャンク径(Φmm)
10
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
4
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
用途
鉄、ステンレス鋼用
シャンク長(mm)
45
面取径(mm)
6〜18