まもセンサー Air

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65999956 品番B-MA-10-WH
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

CO2濃度などの空気環境を見える化する「まもセンサー Air」CO2濃度、温度、湿度が計測できるセンサーです。SIM内蔵で、計測データはWEBで一元管理可能です。※価格には本体料金+1年分の「通信料/サービス料」が含まれています。※2年目以降のご使用は「通信料/サービス料(1年分)」が別途5000円(税別)必要になります。

用途CO2センサー 最小表示0.1℃ 本体寸法(mm)100×57×25 本体質量(g)約78(乾電池含まず) 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)0〜95 通信方式LTE-M(Cat.M1) 測定温度範囲(℃)0〜50 湿度精度±5% 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)0〜95以下 アズワン品番65-2323-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする