Tile Mate (2020) 電池交換版 4個パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000078 品番RT-19004-AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

探し物を「音」で見つける、全米シェアNo.1 のスマートトラッカー。Mate(2020)は電池交換可能な万能モデル。(メーカ資料より)Tileは探し物を「音」で見つける、全米シェアNo.1 のスマートトラッカーです。スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、パスケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします 。また、Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます。Amazon Alexa、Google アシスタント、Siri ショートカットの日本語版に対応しています。Mate (2020) は電池交換可能な万能モデルです。
(メーカ資料より)

用途Bluetoothトラッカー、紛失防止タグ、IoTタグ 寸法(mm)35×35×6.2 ホワイト 質量(g)6 電池交換可能 (CR1632) 電池寿命1年 防水性防滴(IP55) 接続長(m)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする