絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。
ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。
OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。
「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。