※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000536 品番22350.0671
参考基準価格(税別)¥32,992 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です
いずれの仕様も耐食性に優れています。

材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼 寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:20、l1 +0,6:25、l2 ±0,5:19,7 質量(g)538 取付穴(mm)H11:20 寸法d2(mm)24,5 寸法d3(mm)30 最高使用温度(℃)250 寸法l3(mm)36,5 寸法d4(mm)min.:25,2 寸法x(mm)max.:25、min.:1,5 耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8,5、DIN EN 13155に準拠 F3:6,5 寸法l4(mm)52 寸法l5(mm)32,6 寸法l6(mm)36 寸法l7(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする