※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチプリンター AD-8127 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66000708 品番AD8127-HW-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000

A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズと接続し、台はかりから送信されたデータを印字するプリンター。
ドットマトリクス印字により、印字内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能。
小型・軽量(外形寸法:幅174×奥行141×高さ87mm、約500g)のため、設置場所を選ばず、また、持ち運びも容易。
RS-232C入力。
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。
便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。
クリーンルーム内での印字用に、無塵紙(別売品:AX-PP173-S)もご用意。
HW-Cシリーズ用RS-232Cインタフェース(HVW-03CJA)と、接続ケーブル(AX-KO2741-100)標準付属

付属品インクリボン(1個・黒)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9P用、D-Sub25P用)、HW-C用RS-232Cインタフェース 適合機種HW-Cシリーズ 電源ACアダプター(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)文字:1.6×3.2 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式インパクト式ドットマトリクス 接続ケーブルAX-KO2741-100(D-Sub9P用) RoHS指令(10物質対応)対応 表示ドット数7×9ドット 文字数24文字/行
注意
※AD-8127は防水仕様ではありません。
※はかり本体以外の、接続に必要な別売品とケーブルが含まれています。
※本セットは、RS-232C接続になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする