アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの バスブーツ
バスブーツショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
66000947
品番
BB065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:EVA樹脂、底部:EVA発泡スポンジ
幅(mm)
110
色
ブルー
高さ(mm)
270
奥行(mm)
75