Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ノッチ数2 接点構成2c 注文コード66000953 品番LB1K-2ST6B-2H
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はノッチ数・接点構成など23種類から選べます 他の種類を見る
動作方式各位置停止 接点構成2c 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 接点材質銀接点 鍵不抜仕様左抜け 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする