バスブーツショート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリアグレー 注文コード66000956 品番BB066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:EVA樹脂、底部:EVA発泡スポンジ 幅(mm)110 クリアグレー 高さ(mm)270 奥行(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする