IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
2
接点構成
3c
注文コード
66000987
品番
LB1K-2ST7B-5H
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
各位置停止
接点構成
3c
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
16
接点材質
銀接点
鍵不抜仕様
左抜け
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ