IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
3
接点構成
1c
注文コード
66001014
品番
LB2K-3ST2A-1H
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
各位置停止
接点構成
1c
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
16
接点材質
金接点
鍵不抜仕様
全抜け
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ