冷水洗浄機GOODYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001146 品番W-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥953,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所に設置できるコンパクト型。
優れた操作性・信頼性・耐久性。
機種に適応した高性能ポンプ搭載。
セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1)
強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。
静かな運転・振動音。
洗浄ガンは堅牢強固を使用。
軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。

用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場 質量(kg)機体:約100 電源(V)三相200/20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ ヒーター保温:200V/200W/W形 ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B) 吐出圧力(MPa)10 洗浄剤タンク(L)10(ポリ容器/手動式) 水タンク容量(L)約16 ポンプ三連セラミックプランジャー 給水口20A袋タケノコ 吐出量(L/H)1000〜1100 電動機(kW)3.7 操作回路電圧(V)AC200 電源ケーブル4芯Φ2.0×6m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする