バランスマットDX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66001236 品番FY016
参考基準価格(税別)¥4,537 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バランス感覚を楽しく鍛えながらフィットネス!
バランスマットに乗ると、素材の適度な沈み込みが不安定な地面を再現し、体幹のバランス感覚を鍛えることができます。インナーマッスルの強化、筋力アップ、足首の安定性向上に効果的です。
さらに、バランスを取る動作が筋持久力の向上にもつながり、より効率的なトレーニングが可能になります。
快適で安心のTPE素材
TPE素材を採用しているため、柔らかくて丈夫。ほどよい弾力があり、衝撃をしっかり吸収するので安心して使用できます。表面には菱形模様の加工が施されており、滑りにくく安全。さらに通常サイズより大きめで6cmの厚みで、より快適にトレーニングを行うことができます。
幅広い用途でフィットネスをサポート!
一体成型なので動作音が少なく、静かにトレーニングできるのもポイント。自宅でのフィットネスやストレッチの際にも快適に活用できます。
バランス感覚を鍛えるだけでなく、腹筋や腕立て伏せのサポート、ヨガやピラティスの補助としても利用可能。トレーニングの幅を広げるアイテムとして便利に使えます。
お手入れ/保管方法
本体に汗や水分が付着した場合は柔らかい布などでふき取ってから保管してください。
汚れた場合は、台所用中性洗剤を薄めた水(またはお湯)に、布やスポンジなどを湿らせてふき取ってください。水をかけたり、ベンジンなどの使用はお止めください。
直射日光は極端に高温、低温になる場所および湿気の多い場所には置かないでください。変色、劣化の原因になります。
火のそばに近づけないでください。劣化、破損の原因になります。
サイズ:
50*40*6cm(厚み)
※製品の特性上、重量および寸法には個体差が生じる場合がございます
本体重量:約370g
素材:TPE
※使用中に体調の異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※必ず平面の床で使用してください。床面にキズや鋭利なものがあるところでは使用しないでください。※本体の上に乗る際には転倒しないように注意してください。
※玄関、階段付近、テーブルや椅子の上などの段差のある場所では使用しないでください。
※ご使用の前に本体に異常が無いか確認してください。万一、キズ・破損など異常があった場合、使用しないでください。
※硬いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※屋外では使用しないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※本製品は密封状態でこん包されているため開封時に製品特有の臭いがあります。開封後は臭いが徐々に軽減されます。
※商品の色につきまして
生産時期やサイズにより多少の色の違いが生じる場合がございます。
また商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう調整しておりますが、お使いの環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする