NP-60 窒素ガス発生装置 オカツネ 66001478

窒素ガス発生装置

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台標準装備品窒素ガス出口2ヶ所、窒素圧力調整器、流量調整弁、電源コード7m、移動用手すり、移動用車輪、ホース掛け、原空ヒーター、凍結防止ヒーター、流量計注文コード66001478品番NP-60
参考基準価格(税別)¥2,943,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー
安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。
経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。
環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車
タイヤ用として注目を集めています。

仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃方式膜分離方式本体質量(kg)約68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1354必要コンプレッサー能力7.5kW以上電源供給電気AC100V、エアー標準装備品窒素ガス出口2ヶ所、窒素圧力調整器、流量調整弁、電源コード7m、移動用手すり、移動用車輪、ホース掛け、原空ヒーター、凍結防止ヒーター、流量計純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27窒素発生量(L/min)480、濃度97±2%(大気解放時)、供給エアー1.37MPa、供給エアー温度15℃以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする