日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66001559
品番
NE52CXPS2P10A
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10(基準周囲温度40℃)
外形寸法
横50×縦146×深さ80
保護機能
過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
定格遮断容量(kA)
5(JIS AC 200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
フレーム(AF)
50