北海道産クマ笹青汁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3g) 注文コード66001715 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,510
販売価格(税別)
1,398

本品は、北海道の大雪山系、天塩山系の厳しい環境下で自生する野生のクマ笹を丁寧に刈取り、素材の持つ風味や成分を損なわないよう、
水蒸気殺菌・気流粉砕を用いたこだわりの製法にて粉末化したクマ笹粉末を、お召し上がりやすいクマ笹青汁に仕上げました。

原材料クマザサ粉末、難消化性デキストリン、イソマルトオリゴ糖、海藻エキス 栄養成分エネルギー:7.89kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.05g、糖質:0.81g、食物繊維:1.72g、ナトリウム:14.4mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする