IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
66002378
品番
LW6J-2C24SSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
各位置停止
接点構成
2c
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
25.3
接点材質
金接点
鍵不抜仕様
右抜け
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ
照光色
青