N50ZLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所) 66003020

絶縁トルクレンチ ZLK

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(N・m)10~50注文コード66003020品番N50ZLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
差込角(mm)9.5全長(mm)287トルク調整範囲(N・m)10~50質量(g)520最小目盛(N・m)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする