KANON(中村製作所)
絶縁トルクレンチ ZLK
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
70日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
20~100
注文コード
66003038
品番
N100ZLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
392
トルク調整範囲(N・m)
20~100
質量(g)
890
最小目盛(N・m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません